DORMER VHM SPIRAALBOOR EXTRA KORT R023 6.0 MM
Extra korte volhardmetalen boor met TiN gecoate punt
Zie technische informatieReferenties
Dormer:R0236.0
Rubix:A0637749
Fabrikant:8403020
EAN:3603607085417

Productdetails : DORMER VHM SPIRAALBOOR EXTRA KORT R023 6.0 MM
Dormer R023 - nieuwe universele volhardmetalen boor met geavanceerde TiN coating. De nieuwe ontwerpkenmerken resulteren in een uitstekende standtijd, lage kosten per gat en een consistente standtijd. De Dormer R023 bieden ook een lage aandrukkracht, waardoor ze veelzijdig inzetbaar zijn op zowel conventionele als CNC-machines.
Sterke punten
Zeer veelzijdig met een prikhoek van 120°. De geometrie van de punt met vier facetten vermindert de aandrukkracht en de CTW-spiraalconstructie verbetert de penetratiesnelheid. TiN puntcoating veretert de prestaties en verlengt de levensduur. Geschikt voor CNC en conventionele machines voor een breed scala aan werkstukmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Bekleding | helder en tin (tipcoating) |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 2,5xd |
| Schroefhoek | 20 ° |
| Slijpen | facet punt |
| Schacht | cilindrische schacht / rechte schacht |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 120 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,78 excl. BTW
/ stuk
€ 36,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden