TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-16.5

HSS-E-spiraalboren met MC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A4247-16.5
Rubix:20301612
Fabrikant:5065921
EAN:4031132057507
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-16.5
Technische samenvatting
Boordiameter16,5 mm
Totale lengte223 mm
Snijlengte108 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN345-VA MET MC A4247-16.5


Vanaf 23,02 mm blank
HSS-E-spiraalboren met MC A4247-16.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16,5 mm
Totale lengte223 mm
Snijlengte108 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 345
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
118,50 excl. BTW
/ stuk
143,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen