TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.3

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1254TFT-11.3
Rubix:20303084
Fabrikant:5060985
EAN:4031132234625
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.3
Technische samenvatting
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-11.3


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-11.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat11,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,27 excl. BTW
/ stuk
105,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen