TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-07.300D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-07.300D1-WJ30RE
Rubix:A0022878
Fabrikant:7287810
EAN:4031132401751
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-07.300D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter7,3 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-07.300D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2874in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte36,5 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5xd
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
€ 91,98 excl. BTW
/ stuk
€ 111,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen