TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-10.5

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-10.5
Rubix:20687458
Fabrikant:5236498
EAN:4031132265155
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-10.5

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-10.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-10.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat10,5 mm
€ 54,68 excl. BTW
/ stuk
€ 66,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen