TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.9

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1249XPL-4.9
Rubix:20687514
Fabrikant:5236554
EAN:4031132265711
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.9
Technische samenvatting
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.9


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-4.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,50 excl. BTW
/ stuk
21,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen