CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.0 MM - 845744

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845744
Rubix:20623218
EAN:3660338077821
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.0 MM - 845744
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 1.0 MM - 845744


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1 mm
Totale lengte34 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat1 mm
1,23 excl. BTW
/ stuk
1,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden