TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6.1

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-6.1
Rubix:20687527
Fabrikant:5236567
EAN:4031132265841
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6.1

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6.1


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-6.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat6,1 mm
€ 23,31 excl. BTW
/ stuk
€ 28,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen