CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 12,0 - 861398
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6466929
GISS Cutline:861398
Rubix:20851452
EAN:3660338162053

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 12,0 - 861398
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 205 mm |
| Snijlengte | 134 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,87 excl. BTW
/ stuk
€ 22,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen