TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-8.5
HSS-diepgatboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1522-8.5
Rubix:20686406
Fabrikant:5061946
EAN:4031132150680

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-8.5
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-8.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 165 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,52 excl. BTW
/ stuk
€ 32,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen