CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 90GR FIJNPASS. 15X8.4 855308

HSS-E KOPVERZINKFREZEN - 90° - FIJNPASSING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:855308
Rubix:20627966
EAN:3660338107436
CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 90GR FIJNPASS. 15X8.4 855308
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledingnee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 90GR FIJNPASS. 15X8.4 855308


DIN 1866.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledingnee
Diameter15 mm
Diameter handvat15 mm
Totale lengte100 mm
Schachtcilindrisch ha
€ 61,81 excl. BTW
/ stuk
€ 74,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen