PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL 6HX TICN D7066706-M12
HSS-E machine-roltappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:D7066706-M12
Rubix:A0185998
Fabrikant:5201827
EAN:4042446160241
Documenten
Productdetails : PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL 6HX TICN D7066706-M12
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-roltappen D7066706-M12
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 110 mm |
| Lengte schroefdraad | 23 mm |
| DIN-norm | din 2174 |
| Materiaal | hss |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,00 excl. BTW
/ stuk
€ 112,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen