PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL TIN M2221305-UNC1/
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M2221305-UNC1/4
Rubix:20500514
Fabrikant:6149911
EAN:4042446231460

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL TIN M2221305-UNC1/
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M2221305-UNC1/4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1/4-20 |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 10 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 1/4 in - 20 |
| Aantal windingen per inch | 20 |
| Tolerantie | 2b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,05 excl. BTW
/ stuk
€ 48,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen