PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M2251305-UNC1/4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:M2251305-UNC1/4
Rubix:20500572
Fabrikant:6149940
EAN:4042446231750
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M2251305-UNC1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M2251305-UNC1/4


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M2251305-UNC1/4

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5,1 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting5,5 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingtin
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 1/4-20
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
Type schachtparallel schacht (vierkant einde)
44,10 excl. BTW
/ stuk
53,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen