PROTOTYP MACHINETAP HSS-E THL DIN376 BL S2056302-M12
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:S2056302-M12
Rubix:20493458
Fabrikant:5101698
EAN:4042446130305

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E THL DIN376 BL S2056302-M12
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen S2056302-M12
Sterke punten
•For long-chipping materials
Only for synchronous machining (rigid tapping)
Only for synchronous machining (rigid tapping)
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,25 excl. BTW
/ stuk
€ 104,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen