PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 25167-NPT1.1/4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:25167-NPT1.1/4
Rubix:20490685
Fabrikant:5078953
EAN:4042446034368
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 25167-NPT1.1/4

Technische samenvatting

Aantal windingen per inch20
Bekledingongecoat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 25167-NPT1.1/4


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 25167-NPT1.1/4

Sterke punten

•Voor materialen met lange en korte spanen

Toepassingen

Conische schroefdraad voor blinde gaten;Conische schroefdraad voor doorlopende gaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal windingen per inch20
Bekledingongecoat
Schroefdraad1 - 1/2 in - 11,5 npt
Boordiameter41,67 mm
Diameter handvat32 mm
Aansluiting24 mm
Richting schroefdraadrechter
Diameter schroefdraad (inch)1 - 1/2 in - 11,5 npt ''
Nuttige lengte31 mm
Totale lengte160 mm
Materiaal mantelhss-e
€ 353,25 excl. BTW
/ stuk
€ 427,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen