PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 23257-UNF7/16

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:23257-UNF7/16
Rubix:20502628
Fabrikant:5078466
EAN:4042446029401
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 23257-UNF7/16

Technische samenvatting

Aantal windingen per inch24
Bekledingongecoat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 23257-UNF7/16


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 23257-UNF7/16

Sterke punten

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal windingen per inch24
Bekledingongecoat
Schroefdraadunf
Boordiameter11,113 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Richting schroefdraadrechter
Diameter schroefdraad (inch)unf 7/16 in - 20 ''
Schroefhoek0 °
DIN-normdin 2184-1
Nuttige lengte20 mm
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Tolerantie3b
€ 102,00 excl. BTW
/ stuk
€ 123,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen