PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M12X1.25
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7156770-M12X1.25
Rubix:A0310487
Fabrikant:5200905
EAN:4042446160975

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1.25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M12X1.25
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7156770-M12X1.25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1.25 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Totale lengte | 7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m12x1.25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,78 excl. BTW
/ stuk
€ 83,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen