PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M4X0.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:7156770-M4X0.5
Rubix:A0310486
Fabrikant:5200887
EAN:4042446160883
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M4X0.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm4x0,5 6h bl din 374
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M4X0.5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7156770-M4X0.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4x0,5 6h bl din 374
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,5 mm
Diameter handvat2,8 mm
Aansluiting2,1 mm
Diepte schroefdraad7 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingongecoat (blank)
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm4x0,5 6h bl din 374
Aantal windingen per inch50,8
Tolerantieiso 2/6h
Type schachtparallel schacht
42,60 excl. BTW
/ stuk
51,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen