PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25467-NPT1/2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:25467-NPT1/2
Rubix:20490819
Fabrikant:5078969
EAN:4042446034535

Technische samenvatting
| Schroefdraad | npt 1/2-14 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20,95 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25467-NPT1/2
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 25467-NPT1/2
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | npt 1/2-14 |
| Diameter schroefdraad | 20,95 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 20,95 mm |
| Diameter handvat | 17,45 mm |
| Aansluiting | 13,08 mm |
| Diepte schroefdraad | 79,12 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 1/2 in - 14 npt |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,75 excl. BTW
/ stuk
€ 225,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen