PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN374 BL DL 21368-M5X0.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:21368-M5X0.5
Rubix:20490716
Fabrikant:5077559
EAN:4042446020521
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN374 BL DL 21368-M5X0.5
Technische samenvatting
Schroefdraadm5x0,5
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN374 BL DL 21368-M5X0.5


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21368-M5X0.5

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5x0,5
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadlinker
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,20 excl. BTW
/ stuk
88,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen