PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22513-UNC2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M22513-UNC2
Rubix:20500596
Fabrikant:6149932
EAN:4042446231675

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #2-56 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,184 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22513-UNC2
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22513-UNC2
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #2-56 |
| Diameter schroefdraad | 2,184 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 1,85 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Diepte schroefdraad | 4 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | vap |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc #2-56 |
| Aantal windingen per inch | 56 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,15 excl. BTW
/ stuk
€ 51,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen