PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL RVS M23513-UNF8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M23513-UNF8
Rubix:20492044
Fabrikant:6150007
EAN:4042446232429

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf #8-36 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,166 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL RVS M23513-UNF8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M23513-UNF8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf #8-36 |
| Diameter schroefdraad | 4,166 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,454 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Diepte schroefdraad | 7 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | zwarte oxydelaag (black oxide) |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unf #8 - 36 |
| Aantal windingen per inch | 36 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | parallele schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,48 excl. BTW
/ stuk
€ 42,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen