PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M23563-UNF1
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M23563-UNF1
Rubix:20492070
Fabrikant:6150015
EAN:4042446232504

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 1'-12 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M23563-UNF1
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M23563-UNF1
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 1'-12 |
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 23,42 mm |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 14,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 26 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | vaporiseerd |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unf 1 in - 12 |
| Aantal windingen per inch | 12 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | recht/cilindrisch met vierkant uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,00 excl. BTW
/ stuk
€ 261,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen