PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M24563-G1/4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M24563-G1/4
Rubix:20492125
Fabrikant:6150048
EAN:4042446232832

Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 1/4-19 (bspp) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 13,157 mm |
| Type | britse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M24563-G1/4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M24563-G1/4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 1/4-19 (bspp) |
| Diameter schroefdraad | 13,157 mm |
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 11,81 mm |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | vap / zwart oxide (black oxide) |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g 1/4-19 (bspp) |
| Aantal windingen per inch | 19 |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkante aandrijving (square) 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,18 excl. BTW
/ stuk
€ 89,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen