PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22569-UNC3/4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P22569-UNC3/4
Rubix:20492788
Fabrikant:6244712
EAN:4042446238476
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22569-UNC3/4

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 3/4 in - 10
Diameter schroefdraad19,05 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22569-UNC3/4


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22569-UNC3/4

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 3/4 in - 10
Diameter schroefdraad19,05 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter19,05 mm
Diameter handvat14 mm
Aansluiting11 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 3/4 in - 10
Aantal windingen per inch10
104,25 excl. BTW
/ stuk
126,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen