PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M3-C0-WY80AA

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:TC216-M3-C0-WY80AA
Rubix:20413544
Fabrikant:6743444
EAN:4042446263010
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M3-C0-WY80AA

Technische samenvatting

Schroefdraadm3x0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M3-C0-WY80AA


HSS-E machine-schroefdraadtappen TC216-M3-C0-WY80AA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3x0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter2,7 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad9 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingtin
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm3x0,5
Tolerantieiso 2/6h; 2b
15,78 excl. BTW
/ stuk
19,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen