PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M6-C0-WY80AA

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:TC216-M6-C0-WY80AA
Rubix:20413556
Fabrikant:6743447
EAN:4042446263041
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M6-C0-WY80AA

Technische samenvatting

Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN3716H DL TIN TC216-M6-C0-WY80AA


HSS-E machine-schroefdraadtappen TC216-M6-C0-WY80AA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6x1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingdl tin
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Tolerantieiso 2/6h
Type schachtrechte (parallel) schacht
€ 18,06 excl. BTW
/ stuk
€ 21,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen