PROTOTYP MACHINETAP PM DL 20207-EGM6

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:20207-EGM6
Rubix:20502388
Fabrikant:5075835
EAN:4042446122720
PROTOTYP MACHINETAP PM DL 20207-EGM6
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DL 20207-EGM6


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 20207-EGM6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Diameter handvat8 mm
Aansluiting9 mm
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,60 excl. BTW
/ stuk
62,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen