PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M1.4

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:202161-M1.4
Rubix:20493193
Fabrikant:5075922
EAN:4042446122355
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M1.4

Technische samenvatting

Schroefdraadm1.4 x 0,3
Diameter schroefdraad1,4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M1.4


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 202161-M1.4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm1.4 x 0,3
Diameter schroefdraad1,4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Diameter handvat2,5 mm
Aansluiting5 mm
Diepte schroefdraad5 mm
Bekledingprototex® tini
Totale lengte40 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm1.4 x 0,3
Aantal windingen per inch84,67
54,00 excl. BTW
/ stuk
65,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen