PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M6
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:202161-M6
Rubix:20493202
Fabrikant:5075934
EAN:4042446004866

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Draad | 1 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M6
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 202161-M6
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Draad | 1 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | ongecoat |
| Tolerantie | 6hx |
| Schroefdraad | m6 |
| Totale lengte | 80 mm |
| Boordiameter | 5 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | spiraalpunt (spiral point) |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Diepte schroefdraad | 23 mm |
| Nuttige lengte | 15 mm |
| Type schacht | parallel shank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,70 excl. BTW
/ stuk
€ 43,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen