CUTLINE HSSE MACHINETAP M2,5 X 0,45 D371 3P/C AD. - 864949
METRISCHE MACHINETAP - HHS-E - DOORLOPEND - UNIVERSEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:864949
Rubix:20854042
EAN:3660338193873




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Draad | 0,45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP M2,5 X 0,45 D371 3P/C AD. - 864949
METRISCHE TAP HSSE 3% VANADIUM- MEERDERE MATERIALEN Metrisch Blind
Toepassingen
For through holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Draad | 0,45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | verdampt |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,31 excl. BTW
/ stuk
€ 34,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen