PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 204102-M4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:204102-M4
Rubix:20492410
Fabrikant:5076491
EAN:4042446010362

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4 |
|---|---|
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 204102-M4
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 204102-M4
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,40 excl. BTW
/ stuk
€ 42,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen