PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 DL 2026763-M20
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:2026763-M20
Rubix:20502720
Fabrikant:5664567
EAN:4042446192686

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 DL 2026763-M20
Aanbevolen met emulsie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 2026763-M20
Sterke punten
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,50 excl. BTW
/ stuk
€ 215,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen