PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22314-UNC6

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:E22314-UNC6
Rubix:A0310679
Fabrikant:5603186
EAN:4042446189174
PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22314-UNC6
Technische samenvatting
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22314-UNC6


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E22314-UNC6

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,505 mm
Diameter handvat45 mm
Aansluiting3 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunc #6 - 32
Aantal windingen per inch24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,50 excl. BTW
/ stuk
34,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen