PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN D374 6HX IK E2136416-M12X1.5
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2136416-M12X1.5
Rubix:20504524
Fabrikant:5603180
EAN:4042446189112

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1,5 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | ja |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN D374 6HX IK E2136416-M12X1.5
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2136416-M12X1.5
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1,5 |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,25 excl. BTW
/ stuk
€ 118,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen