PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN376 6HX IK E2036416-M24

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:E2036416-M24
Rubix:20504504
Fabrikant:5603122
EAN:4042446188535
PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN376 6HX IK E2036416-M24

Technische samenvatting

Schroefdraadm24
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM BL TICN DIN376 6HX IK E2036416-M24


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2036416-M24

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm24
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat17 mm
Aansluiting14,5 mm
Diepte schroefdraad36 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingticn
Totale lengte160 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm24
Tolerantie6hx
Type schachtparallel schacht
265,50 excl. BTW
/ stuk
321,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen