WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX DIN371 BL/DL E2031466-M10
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2031466-M10
Rubix:A0310589
Fabrikant:5603106
EAN:4042446188375

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX DIN371 BL/DL E2031466-M10
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2031466-M10
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 39 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,73 excl. BTW
/ stuk
€ 89,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen