PROTOTYP HANDTAPPENSET HSS-E BL/DL 6HX DIN352 30016-M8
HSS-E-set handtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:30016-M8
Rubix:20502380
Fabrikant:5200419
EAN:4042446153663

Documenten
Productdetails : PROTOTYP HANDTAPPENSET HSS-E BL/DL 6HX DIN352 30016-M8
Voor langspanende materialen
HSS-E-set handtappen 30016-M8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,25 excl. BTW
/ stuk
€ 115,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen