TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.3
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-7.3
Rubix:20303690
Fabrikant:5057226
EAN:4031132072173

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.3
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-7.3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,3 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ stuk
€ 16,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen