TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8.4

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-8.4
Rubix:20686230
Fabrikant:5057240
EAN:4031132072319
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8.4

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-8.4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,4 mm
€ 17,03 excl. BTW
/ stuk
€ 20,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen