TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8.8
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-8.8
Rubix:20303704
Fabrikant:5057244
EAN:4031132072364

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8.8
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Totale lengte | 84 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,17 excl. BTW
/ stuk
€ 23,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen