TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-3.7
Rubix:20680034
Fabrikant:5057182
EAN:4031132071459
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.7
Technische samenvatting
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte52 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-3.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-3.7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte52 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,85 excl. BTW
/ 5 stuks
25,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen