TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.65

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-0.65
Rubix:20300974
Fabrikant:5060286
EAN:4031132040356
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.65

Technische samenvatting

Boordiameter0,65 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.65


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-0.65

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,65 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,65 mm
€ 94,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 114,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen