TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.7
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-6.7
Rubix:20303686
Fabrikant:5057220
EAN:4031132072098

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6.7
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-6.7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,7 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 31 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 55,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen