COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0650-195A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0650-195A1-GMGC34
Rubix:A0433172
Fabrikant:6151039
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0650-195A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte257 mm
Snijlengte196,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0650-195A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte257 mm
Snijlengte196,1 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte30,1692
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
596,97 excl. BTW
/ stuk
722,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen