TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15/64IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-15/64IN
Rubix:20303628
Fabrikant:5057148
EAN:4031132072005
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15/64IN
Technische samenvatting
Boordiameter5,954 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-15/64IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,954 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,954 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,75 excl. BTW
/ 5 stuks
45,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen