TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-7
Rubix:20686218
Fabrikant:5061928
EAN:4031132150536
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter7 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7 mm
€ 96,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 116,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen