TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-21/64IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-21/64IN
Rubix:20303644
Fabrikant:5057170
EAN:4031132072302
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-21/64IN
Technische samenvatting
Boordiameter8,334 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-21/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-21/64IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,334 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,334 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,66 excl. BTW
/ stuk
18,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen