TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO7
Rubix:20303796
Fabrikant:5057107
EAN:4031132071831
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO7

Technische samenvatting

Boordiameter5,105 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,105 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,105 mm
31,00 excl. BTW
/ 5 stuks
37,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen